3110015840 Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900039248
Rubix:1853485
EAN:4014641089146
Produktdetails : 3110015840 Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Schwerlastschrank, Breite 1085 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau, weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt • Schubladen: Tragkraftt T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichgrau
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.116,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.519,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


