3110016160 Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900039294
Rubix:1853448
EAN:4014641082802
Produktdetails : 3110016160 Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Schwerlastschrank, Breite 1485 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen. • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt • Schubladen: Tragkraftt T 630 mm 100 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.188,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.604,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


