3210013235 Schwerlastregal AF H3300xL2700xT1100 mm
Schwerlastregal AF H3300xL2700xT1100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002383
Rubix:1097794
EAN:4026212132748



Produktdetails : 3210013235 Schwerlastregal AF H3300xL2700xT1100 mm
Großfach-Grundregal META MULTIPAL • Ausführung/Ständertyp: 85/20 • Ständer: sendzimirverzinkt • Ausfachung: sendzimirverzinkt • Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet • Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele • Raster Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | schwerlastregal af |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Länge | 1100 mm |
| Werkstoff | stahl (verzinkt) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.089,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.486,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
