K1782.25060 Schwerlastrad ohne Feststellsystem und Gehäuse, Polyurethan
SCHWERLASTRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1782.25060
Rubix:3726329
Hersteller:K1782.25060
EAN:4059245597604
Dokumente
Produktdetails : K1782.25060 Schwerlastrad ohne Feststellsystem und Gehäuse, Polyurethan
Werkstoff: Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane. Bestellbeispiel: K1782.16050 Hinweis: Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten. Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1768 und K1769.
Werkstoff: Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane. Bestellbeispiel: K1782.16050 Hinweis: Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten. Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1768 und K1769.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 1350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage