Rad für Transport Blickle GST 160/20K, Tragfähigkeit: 600 kg
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GST 160/20K
Rubix:1324466
Hersteller:754382
EAN:4047526113452




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : GST 160/20K Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Die Schwerlastrolle ALEV 200x50/20-54K der Marke Blickle kombiniert einen elastischen Vollgummi-Laufbelag „EasyRoll“ mit einem gespritzten Aluminiumradkörper. Sie wurde für Flurförderzeuge und Handhubwagen entwickelt und bietet einen sehr hohen Fahrkomfort sowie einen optimalen Schutz empfindlicher Böden in industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese Vorderradrolle ist mit einem hochwertigen elastischen Vollgummi-Laufbelag ausgestattet, der speziell für einen sehr guten Rollkomfort und einen wirksamen Bodenschutz konzipiert wurde. Der schwarze Laufbelag ist direkt auf den Radkörper vulkanisiert, was eine ausgezeichnete Haftung und eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Das Material Blickle EasyRoll reduziert den Rollwiderstand deutlich und sorgt gleichzeitig für einen leisen Lauf, auch auf harten Untergründen. Die gespritzte Aluminiumradnabe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität und trägt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung bei. Zudem verfügt sie über eine gute Wärmeableitung, die in bestimmten Anwendungen von Vorteil ist. Die Rolle zeichnet sich außerdem durch eine gute Verschleißfestigkeit und einen verstärkten Schutz gegenüber vielen chemischen Einflüssen aus, ausgenommen Öle. Sie ist in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
Spezifikationen:
• Referenz: ALEV 200x50/20-54K
• Marke: Blickle
• Außendurchmesser der Rolle: 200 mm
• Rollenbreite: 50 mm
• Tragfähigkeit bei 4 km/h: 500 kg
• Tragfähigkeit bei 6 km/h: 400 kg
• Tragfähigkeit bei 10 km/h: 250 kg
• Statische Tragfähigkeit: 1.250 kg
• Nabentyp: Kugellager
• Lagertyp: 6204 ZZ (vorgeschmiert und mit Deckscheiben geschützt)
• Bohrungsdurchmesser: 20 mm
• Nabenlänge: 60 mm
• Klemmlänge: 54 mm
• Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C (kurzzeitig max. 100 °C)
• Härte des Laufbelags: 65 Shore A
• Gewicht: 1,5 kg
Eigenschaften:
Diese Vorderradrolle ist mit einem hochwertigen elastischen Vollgummi-Laufbelag ausgestattet, der speziell für einen sehr guten Rollkomfort und einen wirksamen Bodenschutz konzipiert wurde. Der schwarze Laufbelag ist direkt auf den Radkörper vulkanisiert, was eine ausgezeichnete Haftung und eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Das Material Blickle EasyRoll reduziert den Rollwiderstand deutlich und sorgt gleichzeitig für einen leisen Lauf, auch auf harten Untergründen. Die gespritzte Aluminiumradnabe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität und trägt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung bei. Zudem verfügt sie über eine gute Wärmeableitung, die in bestimmten Anwendungen von Vorteil ist. Die Rolle zeichnet sich außerdem durch eine gute Verschleißfestigkeit und einen verstärkten Schutz gegenüber vielen chemischen Einflüssen aus, ausgenommen Öle. Sie ist in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
Spezifikationen:
• Referenz: ALEV 200x50/20-54K
• Marke: Blickle
• Außendurchmesser der Rolle: 200 mm
• Rollenbreite: 50 mm
• Tragfähigkeit bei 4 km/h: 500 kg
• Tragfähigkeit bei 6 km/h: 400 kg
• Tragfähigkeit bei 10 km/h: 250 kg
• Statische Tragfähigkeit: 1.250 kg
• Nabentyp: Kugellager
• Lagertyp: 6204 ZZ (vorgeschmiert und mit Deckscheiben geschützt)
• Bohrungsdurchmesser: 20 mm
• Nabenlänge: 60 mm
• Klemmlänge: 54 mm
• Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C (kurzzeitig max. 100 °C)
• Härte des Laufbelags: 65 Shore A
• Gewicht: 1,5 kg
Stärken
• Deutliche Reduzierung von Laufgeräuschen und Zugkraft durch den elastischen Blickle EasyRoll-Gummi
• Wirksamer Schutz empfindlicher Böden, ideal für industrielle und logistische Einsatzbereiche
• Erhöhte chemische Beständigkeit gegenüber vielen aggressiven Medien
• Sicherer Einsatz in einem breiten Temperaturbereich, mit kurzzeitiger Belastbarkeit bis 100 °C
• Wirksamer Schutz empfindlicher Böden, ideal für industrielle und logistische Einsatzbereiche
• Erhöhte chemische Beständigkeit gegenüber vielen aggressiven Medien
• Sicherer Einsatz in einem breiten Temperaturbereich, mit kurzzeitiger Belastbarkeit bis 100 °C
Anwendungen
Die Schwerlastrolle Blickle ALEV ist für Flurförderzeuge mit moderater Fahrgeschwindigkeit ausgelegt. Sie eignet sich optimal für den Einsatz an Handhubwagen, Industriewagen und weiteren Transportgeräten für schwere Lasten. In Umgebungen wie Lagern, Produktionsstätten oder Logistikzonen bietet sie eine zuverlässige Lösung auf glatten bis leicht unebenen Böden. Die ALEV-Serie ist für Geschwindigkeiten bis zu 10 km/h ausgelegt und damit auch für Anwendungen mit höherer Taktfrequenz geeignet. Für noch anspruchsvollere Einsatzbedingungen bietet Blickle zudem Schwerlastrollen aus Guss oder Stahl mit hochverschleißfesten Polyurethan-Laufbelägen an.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2918 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 600 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grün |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage