ALBS 127/20K Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:ALBS 127/20K
Rubix:1323249
Hersteller:752953
EAN:4047526111519




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 450 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
Produktdetails : ALBS 127/20K Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1015 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 450 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 54 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage