LRA-TPA 50G-E04 Lenkrolle

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Stahl-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LRA-TPA 50G-E04
Rubix:226790
Hersteller:603522
EAN:4047526603526
LRA-TPA 50G-E04 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRA-TPA 50G-E04 Lenkrolle


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
  • sehr geringer Rollwiderstand
  • hohe dynamische Belastbarkeit
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Stahl

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht312 g
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite19 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
72 mm
19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
17,17 exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Raddurchmesser

Radbreite