GEV 550/60K Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GEV 550/60K
Rubix:1324459
Hersteller:756271
EAN:4047526117078




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 2700 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 550 mm |
| Radbreite | 160 mm |
Produktdetails : GEV 550/60K Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen
Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- robuster Grauguss
- mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe anthrazit
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 2700 kg |
| Raddurchmesser | 550 mm |
| Radbreite | 160 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 160 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.248,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.485,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage