POEV 125/12G-SG Rad

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POEV 125/12G-SG
Rubix:1332168
Hersteller:763677
EAN:4047526122249
POEV 125/12G-SG Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POEV 125/12G-SG Rad


Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht343 g
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A65 Shore
40 mm
HerkunftslandDE
21,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

250 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite