SPO 201/20G Polyamid-Rad

Schwerlast-Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:SPO 201/20G
Rubix:102850
Hersteller:234955
EAN:4047526234959
SPO 201/20G Polyamid-Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit1500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPO 201/20G Polyamid-Rad


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr robuste, schwere Ausführung
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht975 g
Tragfähigkeit1500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
55,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

1500 kg

Raddurchmesser

200 mm

Radbreite

50 mm