Rolle für Transport Blickle LPXA-PATH 50G-FI, Tragfähigkeit: 75 kg
Schwerlast-Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LPXA-PATH 50G-FI
Rubix:1329803
Hersteller:754982
EAN:4047526082338

Produktdetails : LPXA-PATH 50G-FI Lenkrolle
Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr robuste, schwere Ausführung
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 19 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 94 Shore |
| Plattenlänge | 60 mm |
| 71 mm | |
| 18 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
75 kg
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
19 mm
