Rad für Transport Blickle GSPO 50/15K, Tragfähigkeit: 250 kg
Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GSPO 50/15K
Rubix:1176280
Hersteller:745213
EAN:4047526110505



Produktdetails : GSPO 50/15K Schwerlast-Polyamid-Rad
Rad:
- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D
- extrem hohe Tragfähigkeit
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 129 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
250 kg
Raddurchmesser
50 mm
