GBN 101/25H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GBN 101/25H7
Rubix:1324314
Hersteller:754340
EAN:4047526113056




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : GBN 101/25H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1667 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 500 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | nabennut |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
500 kg
Raddurchmesser
100 mm