Rolle für Transport Blickle L-PO 150G, Tragfähigkeit: 400 kg
Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:L-PO 150G
Rubix:89234
Hersteller:46631
EAN:4047526046637


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : L-PO 150G Lenkrolle
Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1941 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 190 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen