K1815.2501 Schwenkspanner, pneumatisch, linksschwenkend, GR.50, Form:C
SCHWENKSPANNER PNEUMATISCH, LINKSSCHWENKEND, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1815.2501
Rubix:3748344
Hersteller:K1815.2501
EAN:4059245619726
Dokumente
Produktdetails : K1815.2501 Schwenkspanner, pneumatisch, linksschwenkend, GR.50, Form:C
Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl. Ausführung: Grundkörper schwarz eloxiert. Hinweis: Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Auf Anfrage: Näherungsschalter. Zubehör: - Spannarm K1816 - Adapter K1817
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

