Holzschraube Spartex TIR10X70A2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 571
Schwellenschrauben
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:TIR10X70A2
Rubix:3191707
Hersteller:881372
EAN:3660338348396


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Dokumente
Produktdetails : DIN571 10X70 A2. Sechskant-Holzschraube
Schwellenschrauben DIN 571
10X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | din 571 |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std