Produktdetails : DUO SOFT 765 HI HRO S3 W10 GR.42 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Perfekter Schutz in heißen Arbeitsumgebungen
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Thermo-Hitzeschutzblende mit seitlichem Schnellverschluss
• Tragende Nähte aus Kevlar
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: WG HI HRO P
Anwendungsbereich:
Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Schweißarbeiten