Metrische Gewindestange Spartex GOUJSO5X10A2ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 13918
Schweißbolzen mit Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJSO5X10A2ISO
Rubix:3310132
Hersteller:1391825 10
EAN:4043377142252


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO13918 PT M5X10 A2 Schweissbolzen/Gewindebolzen, PT=mit Zündspitze
Schweissbolzen/Gewindebolzen, PT=mit Zündspitze
Gewindebolzen, Form PT A2 5X
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Norm | iso 13918 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Durchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std