CTW602-3.2BK CTW-602 Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 3,2/1,6 mm, 400 m
Schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1024421
Rubix:4002828
Hersteller:7000098847

Produktdetails : CTW602-3.2BK CTW-602 Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 3,2/1,6 mm, 400 m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch CTW-602 handelt es sich um einen hochflexiblen, dünnwandigen Schrumpfschlauch aus Polyolefin. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Aufgrund seiner Flexibilität, seiner Abriebbeständigkeit und seiner guten chemischen Beständigkeit ist er insbesondere für Luftfahrt, Bahn und Militär geeignet. Der Warmschrumpfschlauch ist RoHS-konform, selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +105 °C. Er ist bedruckt mit dem Schriftzug „VG-95343 ISD“.
Flexible Polyolefin-Schrumpfschläuche, schnellschrumpfend und selbstverlöschend. Sie sind abriebfest und haben eine gute chemische Beständigkeit. Für industrielle Standardanwendungen.
Stärken
Temperaturbereich: -55°C - +105°C
Schrumpfrate: 2:1
Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
Hoch flexibel
Schrumpfrate: 2:1
Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
Hoch flexibel
Anwendungen
Mechanischer und elektrischer Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dünnwandiger warmschrumpfschlauch |
|---|---|
| Modell | ctw-602 |
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage