W24-70-800 Schutzrohr für GS/GZ-70-800MASS L=850mm
Schutzrohr für GS/GZ-70-800Maß L=930mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:W24-70-800
Rubix:486805
Hersteller:W24-70-800
Produktdetails : W24-70-800 Schutzrohr für GS/GZ-70-800MASS L=850mm
Schutzrohr, Durchmesser 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Typ | w |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage