W24-70-400 Schutzrohr für GS/GZ-70-400MASS L=450mm
Schutzrohr für GS/GZ-70-400Maß L=530mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:W24-70-400
Rubix:486801
Hersteller:W24-70-400
Produktdetails : W24-70-400 Schutzrohr für GS/GZ-70-400MASS L=450mm
Schutzrohr, Durchmesser 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Typ | w |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage