3210009520 Schüttgutleiste 1300x75 mm vzk
Schüttgutleiste 1300x75 mm vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900016629
Rubix:1106906
EAN:4026212272321



Produktdetails : 3210009520 Schüttgutleiste 1300x75 mm vzk
Schüttgutleiste für META CLIP Steckregale
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 97148 |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Länge | 1300 mm |
| Werkstoff | stahl (verzinkt, vzk) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
