9330891200 Schrumpffutter DIN ISO7388-1 AD SK50 12,0x80mm

Schrumpffutter DIN ISO7388-1 AD SK50 12,0x80mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30891200, 9330891200
Rubix:2156347
Hersteller:4317784604086
EAN:4317784604086
9330891200 Schrumpff. D69871AD 12,0x80mm SK50 FORMA

Produktdetails : 9330891200 Schrumpffutter DIN ISO7388-1 AD SK50 12,0x80mm


Schrumpffutter SK 50

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 12,0x80mm FORMAT GT
Schrumpffutter SK 50 Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Technische Informationen


Attribute
164,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std