9315900082 Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/45,0x85mm

Schrumpff. D69863A 32,0/45,0x85 A-63 Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:A63.145.32.3
Rubix:2159878
EAN:4034221050427
9315900082 Schrumpff. D69863A 32,045,0x85 A-63 Hai

Produktdetails : 9315900082 Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/45,0x85mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/45,0x85mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
235,13 exkl. MwSt.
/ Stück
279,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage