885 10 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Innen-6-kant 10 mm

Schroevendraaierbit hex-885

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:885 10
Rubix:1244314
Hersteller:6568600
EAN:4010886656860
885 10 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Innen-6-kant 10 mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885 10 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Innen-6-kant 10 mm


Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-3, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-3, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße10 mm
Länge30 mm
Zolltarifcode82079030
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen