Referenzen
Stanley:1-45-687
Rubix:3474630
EAN:3253561456879

Produktdetails : 1-45-687 Schreinerwinkel 200x400mm
Entwickelt für präzise Anreißarbeiten im Tischler- und Zimmererhandwerk, kombiniert dieses Stanley-Winkelmaß ein beidseitig skaliertes Edelstahlblatt mit einem abgeschrägten Anschlag aus stranggepresstem Aluminium. Drei Größen sind verfügbar (250, 300 und 400 mm).
Eigenschaften:
Das Edelstahlblatt verfügt über eine millimetergenaue Skalierung, die durch das Gravemat-Fotogravurverfahren erzeugt wird und auf beiden Seiten sichtbar ist. Dieses Verfahren gewährleistet eine dauerhafte Ablesbarkeit auch bei Verschleiß. Der profilierte Anschlag aus stranggepresstem Aluminium ist mit drei Nieten am Blatt befestigt, wodurch die Stabilität der Verbindung erhöht und das Risiko von mechanischem Spiel reduziert wird. Die Abschrägung des Anschlags ermöglicht das direkte Anreißen von 90°- und 45°-Winkeln ohne zusätzliches Zubehör. Das Winkelmaß ist in drei Blattlängen erhältlich und bietet eine Genauigkeit der Klasse 2.
Spezifikationen:
• Größe 1 (Art.-Nr. 1-45-685): 140 × 250 mm
• Größe 2 (Art.-Nr. 1-45-686): 200 × 300 mm
• Größe 3 (Art.-Nr. 1-45-687): 200 × 400 mm
• Material des Blatts: Edelstahl
• Material des Anschlags: stranggepresstes Aluminium
• Skalierung: Millimeter, Vorder- und Rückseite
• Gravurverfahren: Gravemat-Fotogravur
• Befestigung Anschlag/Blatt: 3 Nieten
• Direkte Anreißwinkel: 90° und 45°
• Genauigkeit: Klasse 2
Eigenschaften:
Das Edelstahlblatt verfügt über eine millimetergenaue Skalierung, die durch das Gravemat-Fotogravurverfahren erzeugt wird und auf beiden Seiten sichtbar ist. Dieses Verfahren gewährleistet eine dauerhafte Ablesbarkeit auch bei Verschleiß. Der profilierte Anschlag aus stranggepresstem Aluminium ist mit drei Nieten am Blatt befestigt, wodurch die Stabilität der Verbindung erhöht und das Risiko von mechanischem Spiel reduziert wird. Die Abschrägung des Anschlags ermöglicht das direkte Anreißen von 90°- und 45°-Winkeln ohne zusätzliches Zubehör. Das Winkelmaß ist in drei Blattlängen erhältlich und bietet eine Genauigkeit der Klasse 2.
Spezifikationen:
• Größe 1 (Art.-Nr. 1-45-685): 140 × 250 mm
• Größe 2 (Art.-Nr. 1-45-686): 200 × 300 mm
• Größe 3 (Art.-Nr. 1-45-687): 200 × 400 mm
• Material des Blatts: Edelstahl
• Material des Anschlags: stranggepresstes Aluminium
• Skalierung: Millimeter, Vorder- und Rückseite
• Gravurverfahren: Gravemat-Fotogravur
• Befestigung Anschlag/Blatt: 3 Nieten
• Direkte Anreißwinkel: 90° und 45°
• Genauigkeit: Klasse 2
Stärken
• Eingravierte Skalierung: Die Gravemat-Fotogravur ist abriebfest und gewährleistet eine langfristige Lesbarkeit, auch im Werkstattbetrieb.
• Einfache beidseitige Ablesung: Die Skalierung auf beiden Seiten ermöglicht eine Positionierung des Werkzeugs ohne Umdrehen, unabhängig von der Arbeitsrichtung.
• Verstärkte Verbindung: Die drei Nieten stabilisieren den Anschlag und erhalten die Rechtwinkligkeit des Werkzeugs dauerhaft.
• Vielseitige Winkelanwendung: Der abgeschrägte Anschlag ermöglicht das Anreißen von 90°- und 45°-Winkeln ohne Werkzeugwechsel.
• Einfache beidseitige Ablesung: Die Skalierung auf beiden Seiten ermöglicht eine Positionierung des Werkzeugs ohne Umdrehen, unabhängig von der Arbeitsrichtung.
• Verstärkte Verbindung: Die drei Nieten stabilisieren den Anschlag und erhalten die Rechtwinkligkeit des Werkzeugs dauerhaft.
• Vielseitige Winkelanwendung: Der abgeschrägte Anschlag ermöglicht das Anreißen von 90°- und 45°-Winkeln ohne Werkzeugwechsel.
Anwendungen
Das Stanley-Tischlerwinkelmaß, auch als Try Square bezeichnet, wird zum Anreißen, Prüfen von Winkeln und Kontrollieren der Rechtwinkligkeit bei Holzteilen, Platten oder Profilen verwendet. Im Innenausbau kommt es beim Zuschneiden, Montieren und Ausrichten von Rahmen, Zargen oder Möbelelementen zum Einsatz. Im Zimmererhandwerk eignet es sich für Anreißarbeiten an Balken und Werkstücken mit großer Materialstärke. Es findet ebenfalls Anwendung im Möbelbau, Innenausbau und bei der Parkettverlegung, wo millimetergenaue Präzision unerlässlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 13,5x200,5x400 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 300 g |
| Typ | schreiner |
| Genauigkeit | mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage