2607001724 3ST Innensechsk.Bit Gr.4 XH 25mm

Schrauberbit Extra-Hart

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607001724
Rubix:3671477
EAN:3165140302494
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgrößehex4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607001724 3ST Innensechsk.Bit Gr.4 XH 25mm


Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgrößehex4
Länge25 mm
16,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
19,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage