Referenzen
Bosch:2607001611
Rubix:3671478
EAN:3165140301374

Produktdetails : 2607001611 3ST Torxschr.Bit T20 XH 25mm
Für wiederholte Schraubarbeiten kombinieren die Torx®-Schrauberbits von Bosch eine kontrollierte Drehmomentübertragung mit einer effektiven Aufnahme mechanischer Belastungen. Ihr Standardformat ermöglicht einen schnellen Einsatz mit gängigen Werkzeugen, sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.
Eigenschaften:
Dank ihrer Extra Hard-Ausführung weisen die Torx®-Bits von Bosch eine hohe Lebensdauer auf. Sie bestehen aus modifiziertem S2-Stahl und werden einer optimierten Wärmebehandlung unterzogen, wodurch sie den Belastungen wiederholter Schraubzyklen zuverlässig standhalten. Eine konische Torsionszone nimmt beim Einsatz entstehende Drehmomentspitzen auf und trägt dazu bei, die auf Bit und Werkzeug übertragenen Kräfte zu reduzieren. Der Sechskantschaft sorgt für eine stabile Verbindung sowohl in Dreibackenbohrfuttern als auch in 1/4"-Innen-Sechskantwerkzeugaufnahmen und gewährleistet gleichzeitig eine effiziente Drehmomentübertragung. Die Kompatibilität mit Werkzeugen zahlreicher Marken erleichtert die Integration in Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Ausrüstungen.
Spezifikationen:
• Antrieb: Torx®
• Größenbereich: T8 bis T40
• Verfügbare Größen: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Standardlänge: 25 mm
• Länge für größere Größen (ab T25): 49 mm
• Aufnahme: 1/4" Außensechskant
• Werkstoff: modifizierter S2-Stahl
• Oberflächenbehandlung: phosphatiert, körnig
• Verpackungseinheit: 3 Bits
Normen:
• ISO 1173 C6.3: Diese Norm legt die Abmessungen und Toleranzen von Bits mit Sechskantschaft fest. Sie gewährleistet die Austauschbarkeit mit Bithaltern und Bohrfuttern, die diesem Standard entsprechen.
Eigenschaften:
Dank ihrer Extra Hard-Ausführung weisen die Torx®-Bits von Bosch eine hohe Lebensdauer auf. Sie bestehen aus modifiziertem S2-Stahl und werden einer optimierten Wärmebehandlung unterzogen, wodurch sie den Belastungen wiederholter Schraubzyklen zuverlässig standhalten. Eine konische Torsionszone nimmt beim Einsatz entstehende Drehmomentspitzen auf und trägt dazu bei, die auf Bit und Werkzeug übertragenen Kräfte zu reduzieren. Der Sechskantschaft sorgt für eine stabile Verbindung sowohl in Dreibackenbohrfuttern als auch in 1/4"-Innen-Sechskantwerkzeugaufnahmen und gewährleistet gleichzeitig eine effiziente Drehmomentübertragung. Die Kompatibilität mit Werkzeugen zahlreicher Marken erleichtert die Integration in Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Ausrüstungen.
Spezifikationen:
• Antrieb: Torx®
• Größenbereich: T8 bis T40
• Verfügbare Größen: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Standardlänge: 25 mm
• Länge für größere Größen (ab T25): 49 mm
• Aufnahme: 1/4" Außensechskant
• Werkstoff: modifizierter S2-Stahl
• Oberflächenbehandlung: phosphatiert, körnig
• Verpackungseinheit: 3 Bits
Normen:
• ISO 1173 C6.3: Diese Norm legt die Abmessungen und Toleranzen von Bits mit Sechskantschaft fest. Sie gewährleistet die Austauschbarkeit mit Bithaltern und Bohrfuttern, die diesem Standard entsprechen.
Stärken
• Reduzierung mechanischer Belastungen durch Aufnahme von Drehmomentspitzen in der Torsionszone
• Hohe Widerstandsfähigkeit bei wiederholtem Einsatz dank modifiziertem S2-Stahl und optimierter Wärmebehandlung
• Verbesserte Stabilität im Antrieb, wobei die körnige Phosphatierung das Abrutschen reduziert
• Schneller Einsatz auf verschiedenen Werkzeugen dank breiter Kompatibilität mit zahlreichen Marken
• Hohe Widerstandsfähigkeit bei wiederholtem Einsatz dank modifiziertem S2-Stahl und optimierter Wärmebehandlung
• Verbesserte Stabilität im Antrieb, wobei die körnige Phosphatierung das Abrutschen reduziert
• Schneller Einsatz auf verschiedenen Werkzeugen dank breiter Kompatibilität mit zahlreichen Marken
Anwendungen
Die Torx®-Schrauberbits von Bosch sind für Schraub- und Lösarbeiten mit Bohrmaschinen oder rotierenden Schraubern vorgesehen. Sie kommen in unterschiedlichen Anwendungen wie Montage, Zusammenbau oder Wartung zum Einsatz, sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Die Verfügbarkeit mehrerer Antriebsgrößen ermöglicht die Abdeckung verschiedener Anforderungen bei gleichzeitig übersichtlicher Werkzeugorganisation.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x50x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t20 |
| Länge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
19,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
