2607001506 Schrauberbit Extra-Hart, PH 0, 25mm 3-Pck

Schrauberbit Extra-Hart

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607001506
Rubix:1609428
EAN:3165140300322
BOS-2607001506 Schrauberbit Extra-Hart, PH 0, 25mm 3-Pck

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph0
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607001506 Schrauberbit Extra-Hart, PH 0, 25mm 3-Pck


Bosch Phillips Schrauberbits erfüllen universelle Schraubanforderungen dank einer Konstruktion, die auf eine optimale Drehmomentübertragung und das Aufnehmen von Belastungen ausgelegt ist. Sie lassen sich problemlos mit den gängigen Werkzeugen verwenden, welche in Werkstätten und auf Baustellen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
Diese Phillips Extra Hard Bits sind für den universellen Einsatz mit Bohrmaschinen und Drehschraubern vorgesehen. Die Konstruktion aus modifiziertem S2-Stahl in Verbindung mit einer optimierten Wärmebehandlung sorgt für eine extra harte Qualität, die für wiederholte Belastungen geeignet ist. Die konische Torsionszone trägt dazu bei, Drehmomentspitzen beim Schrauben aufzunehmen und reduziert so die Belastung auf Bit und Werkzeug. Der Sechskantschaft gewährleistet eine zuverlässige Verbindung mit Dreibackenfuttern und 1/4"-Innensechskant-Bitaufnahmen und sorgt gleichzeitig für eine stabile Drehmomentübertragung. Diese Bits sind mit Werkzeugen der meisten Marken kompatibel.

Spezifikationen:
• Antriebsart: Phillips
• Verfügbare Größen: PH0 bis PH4
• Länge: 25 mm (außer PH4: 32 mm)
• Schaft: Außensechskant 1/4"
• Material: modifizierter S2-Stahl
• Wärmebehandlung: gehärtet
• Oberfläche: phosphatiert, leicht rau
• Verpackung: Packung mit 3 Bits

Normen:
Diese Bosch Bits entsprechen der Norm ISO 1173 C6.3, die Abmessungen und Toleranzen für Bits mit Sechskantschaft definiert und damit die Kompatibilität mit standardisierten Bitaufnahmen und Spannfuttern gewährleistet.

Stärken

• Aufnahme von Drehmomentspitzen durch die konische Torsionszone, was zu einer besseren Kontrolle beim Schrauben beiträgt
• Sehr hartes Material für eine lange Lebensdauer und minimalen Verschleiß des Bits
• Leicht raue Oberfläche zur Reduzierung des Abrutschens in der Schraubenaufnahme
• Einfache Integration in viele Werkzeuge dank breiter Kompatibilität mit verschiedenen Marken

Anwendungen

Die Bosch Phillips Schrauberbits werden für Schraub- und Lösarbeiten in unterschiedlichen Einsatzbereichen verwendet. Sie eignen sich für Montage-, Assemblierungs- und Wartungsarbeiten mit Bohrmaschinen oder Drehschraubern. Diese Bits kommen sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle zum Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Verpackungsmaße (L x B x H)100x50x6 mm
Gewicht der Verpackung16 g
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph0
Länge25 mm
Zolltarifcode82079030
9,75 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
11,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage