EXTRALOCK 50ML FLASCHE Schraubensicherung permanent
Schraubensicherung, permanent
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:EXTRA LOCK
Rubix:2043487
Hersteller:30697-AA
EAN:5412386056109

Dokumente
Produktdetails : EXTRALOCK 50ML FLASCHE Schraubensicherung permanent
Schraubensicherung, permanent. Anaerober, hochfester, grüner Klebstoff zur dauerhaften Sicherung von Metallverschraubungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- oder Stoßbelastungen. Ideal einsetzbar an Schrauben und Muttern mit Gewindegrößen von M5 bis M16. Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Viskosität | 500 mPa s |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen