Gewinde-Sicherungsmittel Loctite 221, Fassungsvermögen: 50 ml
Schraubensicherung 221
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:221
Rubix:66903
Hersteller:135331
EAN:5010266221304

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 221 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest
LOCTITE® 221 ist ein einkomponentiger, flüssiger Schraubensicherungslack, der speziell für das Sichern von kleinen Gewindeverbindungen bis zu M12 entwickelt wurde. Dank seiner niedrigen Viskosität verteilt sich das Produkt gleichmäßig im Gewinde und sorgt so für einen optimalen Kontakt zwischen den Metalloberflächen. Dadurch eignet es sich besonders gut zum Sichern von Schrauben mit kleinem Durchmesser und langen Gewindeeingriffen. Der Lack ist für Schrauben aus Stahl, Messing und Edelstahl konzipiert. Die niedrige Festigkeit ermöglicht eine einfache Demontage bei Raumtemperatur, ohne die Bauteile zu beschädigen. Das Produkt verhindert zuverlässig das selbstständige Lösen von Schrauben durch Vibrationen und Stöße und sorgt so für eine dauerhafte, sichere Verbindung. Die methacrylatbasierte Formulierung bietet eine zuverlässige Sicherung von Gewindeverbindungen bei gleichzeitig flexibler Justierbarkeit während der Aushärtung.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Violett
• Empfohlen für: Metall Stahl, Metall Stahl - Edelstahl, Metall Messing
• Maximale Gewindegröße: Bis M12
• Festigkeit: Niedrig
• Viskosität (Brookfield - RVT, @ 25,0 °C, Spindel 1, 20 U/min): 100,0 – 150,0 mPa·s (cP)
• Justierzeit: 20,0 – 210,0 Minuten
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Instandhaltung, bietet LOCTITE® leistungsstarke, zuverlässige Lösungen zur Steigerung der Effizienz von Arbeitsabläufen. Mit einem breit gefächerten Produktsortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® ein vertrauensvoller Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und die strengen Zertifizierungen der Marke garantieren höchste Leistungsstandards. LOCTITE® verpflichtet sich zu Innovation, Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Violett
• Empfohlen für: Metall Stahl, Metall Stahl - Edelstahl, Metall Messing
• Maximale Gewindegröße: Bis M12
• Festigkeit: Niedrig
• Viskosität (Brookfield - RVT, @ 25,0 °C, Spindel 1, 20 U/min): 100,0 – 150,0 mPa·s (cP)
• Justierzeit: 20,0 – 210,0 Minuten
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Instandhaltung, bietet LOCTITE® leistungsstarke, zuverlässige Lösungen zur Steigerung der Effizienz von Arbeitsabläufen. Mit einem breit gefächerten Produktsortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® ein vertrauensvoller Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und die strengen Zertifizierungen der Marke garantieren höchste Leistungsstandards. LOCTITE® verpflichtet sich zu Innovation, Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau.
Stärken
• Verhindert wirksam das Lösen kleiner Schrauben bei Vibrationen und Stößen und gewährleistet so eine sichere Verbindung
• Einfaches Lösen der Schrauben ohne Spezialwerkzeug oder Beschädigung möglich
• Geeignet für Schraubverbindungen aus Stahl, Messing und Edelstahl – hohe Materialkompatibilität
• Niedrige Viskosität für gleichmäßiges Auftragen und optimale Verteilung im Gewinde
• Flexible Justierzeit für präzise Montage und optimales Anzugsdrehmoment
• Einfaches Lösen der Schrauben ohne Spezialwerkzeug oder Beschädigung möglich
• Geeignet für Schraubverbindungen aus Stahl, Messing und Edelstahl – hohe Materialkompatibilität
• Niedrige Viskosität für gleichmäßiges Auftragen und optimale Verteilung im Gewinde
• Flexible Justierzeit für präzise Montage und optimales Anzugsdrehmoment
Anwendungen
Der Schraubensicherungslack LOCTITE® 221 eignet sich ideal zum Sichern kleiner Schrauben und Bolzen in verschiedenen Industriebereichen, in denen erhöhte Sicherheit gegen das Lösen erforderlich ist. Besonders empfohlen wird er für folgende Einsatzbereiche:
• Montage elektronischer und elektrischer Komponenten, bei denen Vibrationen die Schraubverbindungen gefährden könnten
• Feinmechanik zur Sicherung von Befestigungen an Maschinen und Geräten
• Automobilindustrie zur Sicherung von Schrauben in sicherheitsrelevanten Anwendungen
• Industrielle Wartung und Reparatur, bei der eine sichere Schraubverbindung gefragt ist, die bei Bedarf zerstörungsfrei gelöst werden kann
Diese Schraubensicherung ist eine zuverlässige Lösung für alle Anwendungen, bei denen eine dauerhafte, gleichzeitig jedoch lösbare Verbindung gefragt ist.
• Montage elektronischer und elektrischer Komponenten, bei denen Vibrationen die Schraubverbindungen gefährden könnten
• Feinmechanik zur Sicherung von Befestigungen an Maschinen und Geräten
• Automobilindustrie zur Sicherung von Schrauben in sicherheitsrelevanten Anwendungen
• Industrielle Wartung und Reparatur, bei der eine sichere Schraubverbindung gefragt ist, die bei Bedarf zerstörungsfrei gelöst werden kann
Diese Schraubensicherung ist eine zuverlässige Lösung für alle Anwendungen, bei denen eine dauerhafte, gleichzeitig jedoch lösbare Verbindung gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 210 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std