687 TX T40 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Vorteilspack 10-tlg, Innen-TORX
Schraubendrehereinsatz TORX - 687 TX
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:687 TX T40 S-010
Rubix:1244239
Hersteller:6542990
EAN:4010886140314



Produktdetails : 687 TX T40 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Vorteilspack 10-tlg, Innen-TORX
Das Sortiment an 1/4"-Bits von Gedore für Innen-TX-Antrieb ist für Schraubarbeiten mit Handwerkzeugen sowie mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen ausgelegt. Die Verpackung in Sets ermöglicht eine einfache Integration in typische Anwendungen in Wartung und Montage.
Eigenschaften:
Die Gedore Innen-TX-Bits sind für Schraubarbeiten an Schrauben mit TX-Innenprofil konzipiert. Der 1/4"-Außensechskantantrieb (6,3 mm) sorgt für Kompatibilität mit Bit-Haltern und Werkzeugen nach gängigen Standards.
Gefertigt aus Spezial-Vanadiumstahl verfügen sie über eine brünierte Oberfläche (gun-metal), die bei wiederholter Handhabung zum Oberflächenschutz beiträgt. Die Bits sind sowohl für den Einsatz mit Hand-Schraubendrehern als auch mit Elektro- oder Druckluftwerkzeugen geeignet.
Die Bits werden in wirtschaftlichen Vorteilspacks angeboten und erleichtern so die Beschaffung sowie den Austausch im professionellen Umfeld.
Spezifikationen
• Antriebsform: Innen-TX
• Antrieb: Außensechskant 1/4"" (6,3 mm)
• Gesamtlänge: 25 mm
• Material: Vanadiumstahl
• Oberfläche: brüniert (gun-metal)
• Artikelnummer: 687 TX T9 S-010
- TX-Größe: T9
- Passende Schrauben: M3
- TX-Breite (mm): 2,50
• Artikelnummer: 687 TX T10 S-010
- TX-Größe: T10
- Passende Schrauben: M3 – M3,5
- TX-Breite (mm): 2,74
• Artikelnummer: 687 TX T15 S-010
- TX-Größe: T15
- Passende Schrauben: M3,5 – M4
- TX-Breite (mm): 3,27
• Artikelnummer: 687 TX T20 S-010
- TX-Größe: T20
- Passende Schrauben: M4 – M5
- TX-Breite (mm): 3,86
• Artikelnummer: 687 TX T25 S-010
- TX-Größe: T25
- Passende Schrauben: M4,5 – M5
- TX-Breite (mm): 4,43
• Artikelnummer: 687 TX T27 S-010
- TX-Größe: T27
- Passende Schrauben: M4,5 – M6
- TX-Breite (mm): 4,99
• Artikelnummer: 687 TX T30 S-010
- TX-Größe: T30
- Passende Schrauben: M6 – M7
- TX-Breite (mm): 5,52
• Artikelnummer: 687 TX T40 S-010
- TX-Größe: T40
- Passende Schrauben: M7 – M8
- TX-Breite (mm): 6,65
Normen:
• DIN ISO 1173: definiert Abmessungen und Formen von Sechskantantrieben für auswechselbare Bits
Eigenschaften:
Die Gedore Innen-TX-Bits sind für Schraubarbeiten an Schrauben mit TX-Innenprofil konzipiert. Der 1/4"-Außensechskantantrieb (6,3 mm) sorgt für Kompatibilität mit Bit-Haltern und Werkzeugen nach gängigen Standards.
Gefertigt aus Spezial-Vanadiumstahl verfügen sie über eine brünierte Oberfläche (gun-metal), die bei wiederholter Handhabung zum Oberflächenschutz beiträgt. Die Bits sind sowohl für den Einsatz mit Hand-Schraubendrehern als auch mit Elektro- oder Druckluftwerkzeugen geeignet.
Die Bits werden in wirtschaftlichen Vorteilspacks angeboten und erleichtern so die Beschaffung sowie den Austausch im professionellen Umfeld.
Spezifikationen
• Antriebsform: Innen-TX
• Antrieb: Außensechskant 1/4"" (6,3 mm)
• Gesamtlänge: 25 mm
• Material: Vanadiumstahl
• Oberfläche: brüniert (gun-metal)
• Artikelnummer: 687 TX T9 S-010
- TX-Größe: T9
- Passende Schrauben: M3
- TX-Breite (mm): 2,50
• Artikelnummer: 687 TX T10 S-010
- TX-Größe: T10
- Passende Schrauben: M3 – M3,5
- TX-Breite (mm): 2,74
• Artikelnummer: 687 TX T15 S-010
- TX-Größe: T15
- Passende Schrauben: M3,5 – M4
- TX-Breite (mm): 3,27
• Artikelnummer: 687 TX T20 S-010
- TX-Größe: T20
- Passende Schrauben: M4 – M5
- TX-Breite (mm): 3,86
• Artikelnummer: 687 TX T25 S-010
- TX-Größe: T25
- Passende Schrauben: M4,5 – M5
- TX-Breite (mm): 4,43
• Artikelnummer: 687 TX T27 S-010
- TX-Größe: T27
- Passende Schrauben: M4,5 – M6
- TX-Breite (mm): 4,99
• Artikelnummer: 687 TX T30 S-010
- TX-Größe: T30
- Passende Schrauben: M6 – M7
- TX-Breite (mm): 5,52
• Artikelnummer: 687 TX T40 S-010
- TX-Größe: T40
- Passende Schrauben: M7 – M8
- TX-Breite (mm): 6,65
Normen:
• DIN ISO 1173: definiert Abmessungen und Formen von Sechskantantrieben für auswechselbare Bits
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10-teilige Vorteilspacks, 10- und 5-teilige Vorteilspacks
Stärken
• Kompatibel mit Hand-, Elektro- und Druckluftwerkzeugen
• Sicherer Sitz durch genormten Außensechskantantrieb
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Vanadiumstahl
• Oberflächenschutz durch brünierte Ausführung
• Einfache Verbrauchsmaterialverwaltung dank Set-Verpackung
• Sicherer Sitz durch genormten Außensechskantantrieb
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Vanadiumstahl
• Oberflächenschutz durch brünierte Ausführung
• Einfache Verbrauchsmaterialverwaltung dank Set-Verpackung
Anwendungen
Diese Innen-TX-Bits werden für Schraubarbeiten in der Werkstatt, an Montagelinien oder in der industriellen Instandhaltung eingesetzt. Sie eignen sich für Arbeiten an Maschinen, Anlagen und mechanischen Konstruktionen mit Schrauben im TX-Innenprofil. Durch das standardisierte Format sind sie in vielen Branchen einsetzbar, insbesondere in der allgemeinen Mechanik, der industriellen Montage und der Instandhaltung von Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t40 |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
