9651911060 Wechselklinge slimBit VDE PlusMinus/PH2x75mm
Schraubendreherbit Xeno Feststellschrauben (VDE-geprüft) 2831-13
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:34588
Rubix:1094466
EAN:4010995345884



Produktdetails : 9651911060 Wechselklinge slimBit VDE PlusMinus/PH2x75mm
Wechselklinge slimBit für PlusMinus-Klemmschrauben Schlitz/PH
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.
Torque-Wechselklinge VDE SL/PH 2x90mm Wiha
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | xenosl/ph2 |
| Länge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std