9651911070 Wechselklinge slimBit VDE PlusMinus/PZ2x75mm

Schraubendreherbit Plus-Minus-Feststellschrauben (VDE-geprüft) 2831-14

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wiha:34590
Rubix:1094498
EAN:4010995345907
9651911070 Torque-Wechselklinge VDE SLPZ 2x90mm Wi

Technische Zusammenfassung

Abdruckmehrfachdruck
Abdruckgrößesl/pz2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9651911070 Wechselklinge slimBit VDE PlusMinus/PZ2x75mm


slimBit für PlusMinus-Klemmschrauben Schlitz/PZ

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.

Torque-Wechselklinge VDE SL/PZ 2x90mm Wiha

Technische Informationen


Attribute
Abdruckmehrfachdruck
Abdruckgrößesl/pz2
Länge75 mm
Zolltarifcode82079030
7,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std