680 8 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Vorteilspack 10-tlg, Schlitz 8

Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Vorteilspack 5-tlg, Schlitz 10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:680 8 S-010
Rubix:1244214
Hersteller:6538100
EAN:4010886140055
680 8 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Vorteilspack 10-tlg, Schlitz 8

Technische Zusammenfassung

Abdruckflach
Abdruckgröße1,6x8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 680 8 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Vorteilspack 10-tlg, Schlitz 8


Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10- und 5-teilige Vorteilspacks
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10- und 5-teilige Vorteilspacks

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Abdruckflach
Abdruckgröße1,6x8 mm
Länge25 mm
Zolltarifcode82079030
12,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,98 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar