Schraubendreher Format 62780030, 9662780030, Abdruck: Flach | Länge: 181 mm | Klingenlänge: 100 mm
Schraubendreher mit Schlitz VDE 3 x0,5x100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62780030, 9662780030
Rubix:1559348
Hersteller:9662780030
EAN:4317784120845

Produktdetails : 9662780030 Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm FORMAT
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,5x3 mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 181 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
