9618550002, 18550002 Schraubenausdreher NR.2 CV-Stahl FORMAT
Schraubenausdreher Nr. 2 CV-Stahl FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784129091
Rubix:1555416
Hersteller:4317784129091
Produktdetails : 9618550002, 18550002 Schraubenausdreher NR.2 CV-Stahl FORMAT
Schraubenausdreher
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter.
Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.
Schraubenausdreher Nr. 2 CV-Stahl FORMAT
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82076070 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:
- rubix-de:4317784638043
- rubix:3193631
- hersteller:4317784638043
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
1,78 € exkl. MwSt./ Stück

