WN89097 SENKKOPF 4X20 Z2 ST ZN Spanplattenschraube Vollgewinde
Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:888294
Spartex:VATFPZ4X20Z
Rubix:2718254
Hersteller:089097.00100.0040.020
EAN:4051426959638


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : WN89097 SENKKOPF 4X20 Z2 ST ZN Spanplattenschraube Vollgewinde
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 20 -Z VE=S (1000 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std