ISO10642 M8X70 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC8X70EFA4-50ISO
Rubix:562718
Hersteller:1064248 70
EAN:4043377183750
ISO10642 M8X70 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X70 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 8X70 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
23,12 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
27,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M8

Abdrucktyp