Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC6X22EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 22 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:FHC6X22EFA4-50ISO
Rubix:3386587
Hersteller:1064246 22
EAN:4043377264961
ISO10642 M6X22 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X22 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 6X22 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 7991 / iso 10642
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,96 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m6

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an