WN9046 LINSENSENKOPF 4.5X35/24 T20 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFBRTX4,5X35PFA4-50
Rubix:3393500
Hersteller:9046445 35/24
EAN:4043377200488


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9046 LINSENSENKOPF 4.5X35/24 T20 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 4,5X35/24 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm