Holzschraube Spartex VATFBRTX4,5X16EFA2-50, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 16 mm | Norm: Nicht Standard
Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFBRTX4,5X16EFA2-50
Rubix:3393485
Hersteller:9046245 16
EAN:4043377380371


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9046 LINSENSENKOPF 4.5X16 T20 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 4,5X16 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
23,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm