WN9049 LINSENSENKKOPF 6X80 Z3 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VATFBRPZ6X80EFA2-50
Rubix:3394260
Hersteller:9049260 80
EAN:4043377203748
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9049 LINSENSENKKOPF 6X80 Z3 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 6X80 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normnicht standard
Kopfformgefräst gewölbt
Abdrucktyppozi
Abdruckgrößepz3
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea2-50
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,13 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

80 mm
Wählen Sie Varianten (84)