Holzschraube Spartex VATFBRPZ3,5X30EFA2-50, Gewindedurchmesser: 3.5 mm | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFBRPZ3,5X30EFA2-50
Rubix:3394183
Hersteller:9049235 30
EAN:4043377203236


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9049 LINSENSENKKOPF 3.5X30 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 3,5X30 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
21,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm