WN9050 SENKKOPF 6X65 Z3 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ6X65EFA2-50
Rubix:3394555
Hersteller:9050260 65
EAN:4043377384102
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 6X65 Z3 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 6X65 pz3

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz3
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
14,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse