WN9050 SENKKOPF 6X50 Z3 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ6X50EFA4-50
Rubix:3394544
Hersteller:9050460 50
EAN:4043377205872
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 6X50 Z3 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 6X50 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz3
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
11,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse