WN9050 SENKKOPF 6X140/70 Z3 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ6X140PFA2-50
Rubix:3394499
Hersteller:9050260 140/70
EAN:4043377204806
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 6X140/70 Z3 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 6X140/70 pz3

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz3
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
43,22 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse