WN9050 SENKKOPF 6X130/70 Z3 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ6X130PFA4-50
Rubix:3394498
Hersteller:9050460 130/70
EAN:4043377205759
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 6X130/70 Z3 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 6X130/70 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz3
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
33,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse