Spanplattenschraube Spartex VATFPZ4X65PFA4-50, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 65 mm | Norm: Nicht Standard

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VATFPZ4X65PFA4-50
Rubix:3394425
Hersteller:9050440 65/42
EAN:4043377384348
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4X65/42 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 4X65/42 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-50
Normnicht standard
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,76 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Wählen Sie Varianten (302)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an