WN9050 SENKKOPF 4X40/24 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFPZ4X40PFA2-50
Rubix:3394404
Hersteller:9050240 40/24
EAN:4043377204141


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4X40/24 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 4X40/24 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm